軽荷重作業台(250kg)BE型
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
リノリューム張天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
引出付で簡単に収納できます。
トラスコ品番859-0137
材質本体:スチール
色ホワイト
高さ(mm)740
奥行(mm)750
間口(mm)1800
均等荷重(kg)250
ねじ寸法アジャスター:M16×2.0
材質(天板)リノリューム張
色(脚部)ホワイト(W)
引出し薄型1列1段 UDK-001 W カギあり
内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |