曜日別特売

中荷重作業台(2000kg)DW型

中荷重作業台(2000kg)DW型 - TRUSCO

作業台用帯電防止マット各種寸法別注可。
エレリーク敷設床の抵抗は2×10の6乗Ω程度(電極面積28.26m2)。
耐油性、耐溶剤性に富むゴム材質を使用。
カラフルで室内全体を明るくする色調。マットは標準色(若草色)以外に黒色・モスグリーン色も製作します。
脚部はグリーン色です。
アジャスターはM16×40L×P2.0です。

長さ(mm)742グリーン高さ(mm)740奥行(mm)750グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11333379DW-1500D243-515215001500
179,090
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11333388DW-900D243-5136900900
116,090
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする