曜日別特売

中荷重作業台GWP型(2段引出し付)

中荷重作業台GWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(2段引出し付) - TRUSCO中荷重作業台GWP型(2段引出し付) - TRUSCO

六角穴付きボタンボルトを使用しているため、ボルト締めがしやすく六角レンチ1本で組み立てが簡単にできます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。

高さ(mm)740内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
材質(天板)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
奥行(mm)
間口(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41165765GWP0960F2YG466-8634(本体)スチール600900ダップ樹脂
79,250
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41165607GWP1275F2YG466-8693(本体)スチール7501200ダップ樹脂
98,710
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41165643GWP1575F2YG466-8723(本体)スチール7501500ダップ樹脂
108,850
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41165686GWP1875F2YG466-8782(本体)スチール7501800ダップ樹脂
122,310
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41165722GWP1890F2YG466-8839(本体)スチール9001800ダップ樹脂
126,580
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11333397GWP-0960F2301-2158本体:スチール600900ダップ化粧
79,250
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11333406GWP-1260F2301-2166本体:スチール6001200ダップ化粧
92,250
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11333415GWP-1875F2301-2174本体:スチール7501800ダップ化粧
122,310
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする