軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型(ツールハンガー付

軽荷重作業台高さ調節式(150kg)AEM型(ツールハンガー付 - TRUSCO

工具などを吊るす事により作業効率がアップします。

高さ(mm)1858~2158均等荷重(kg)150グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(無記号)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全8種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
材質(天板)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11335208AEM-1800THN285-06057501800ポリ化粧
116,140
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335217AEM-1809THN285-06139001800ポリ化粧
118,980
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335226AEM-1860THN285-05916001800ポリ化粧
112,350
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336249RAEM-1200THN289-12987501200リノリューム張
99,910
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336258RAEM-1500THN289-13017501500リノリューム張
112,280
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336267RAEM-1800THN289-13287501800リノリューム張
120,420
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336276RAEM-1809THN289-13369001800リノリューム張
123,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336285RAEM-1860THN289-13106001800リノリューム張
118,540
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする