曜日別特売

中荷重作業台(1200kg)HW型

中荷重作業台(1200kg)HW型 - TRUSCO中荷重作業台(1200kg)HW型 - TRUSCO中荷重作業台(1200kg)HW型 - TRUSCO中荷重作業台(1200kg)HW型 - TRUSCO中荷重作業台(1200kg)HW型 - TRUSCO中荷重作業台(1200kg)HW型 - TRUSCO

中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。
アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)
オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)
脚部はグリーン色です。

高さ(mm)740均等耐荷重(kg)1200グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全25種類を絞り込む
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
材質(天板)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11335987HW-0975D3278-2995750900ダップ化粧
149,150
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335996HW-1200D3 D4278-27157501200ダップ化粧
220,020
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336005HW-1209D3 D4278-27239001200ダップ化粧
222,210
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336021HW-1209FL2278-21719001200ダップ化粧
121,070
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336030HW-1500D3278-30297501500ダップ化粧
177,750
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336039HW-1500D3 D4278-27317501500ダップ化粧
258,830
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336048HW-1500FL2278-21897501500ダップ化粧
132,300
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336057HW-1509D3278-30379001500ダップ化粧
180,100
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336066HW-1509D3 D4278-27409001500ダップ化粧
261,100
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336075HW-1509FL2278-21979001500ダップ化粧
134,600
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336091HW-1800D3 D4-GN278-27587501800ダップ化粧
271,380
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336100HW-1809D3 D4278-27669001800ダップ化粧
274,410
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336301RHW-0975D3278-2928750900リノリューム張
155,670
139,800
153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336310RHW-1200D3D4278-27747501200リノリューム張
242,340
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336319RHW-1209D3278-29449001200リノリューム張
166,840
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336328RHW-1209D3D4278-27829001200リノリューム張
248,170
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336337RHW-1209FL2278-20579001200リノリューム張
131,530
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336346RHW-1500D3278-29527501500リノリューム張
182,050
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336355RHW-1500D3D4278-27917501500リノリューム張
263,010
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336371RHW-1500FL2278-20657501500リノリューム張
136,510
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336380RHW-1509D3278-29619001500リノリューム張
192,850
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336389RHW-1509D3D4278-28049001500リノリューム張
273,530
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336398RHW-1509FL2278-20739001500リノリューム張
147,040
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11336407RHW-1800D3D4278-28127501800リノリューム張
274,440
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11336416RHW-1809D3D4278-28219001800リノリューム張
281,690
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする