曜日別特売

中荷重作業台(500kg)CFW型

中荷重作業台(500kg)CFW型 - TRUSCO中荷重作業台(500kg)CFW型 - TRUSCO

作業台にキャスターが取付いている為、移動が簡単にでき、尚且つ作業する際には、アジャスターを効かし固定することが可能です。
キャスターの出し入れ方法は作業台の両サイドを持ち上げるとキャスターが下がり移動が可能となり、再度持ち上げて降ろすとキャスターフリーの状態になりアジャスターが効くようになります。

高さ(mm)740均等耐荷重(kg)500グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
全10種類を絞り込む
奥行(mm)
間口(mm)
材質(天板)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11335321CFWP-0975UDC2277-9897750900ダップ化粧
107,320
92,980
102,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335348CFWP-1260UDC2277-99016001200ダップ化粧
109,780
94,980
104,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335375CFWP-1275UDC2277-99197501200ダップ化粧
116,320
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335409CFWP-1575UDC2277-99277501500ダップ化粧
124,900
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335436CFWP-1590UDC2277-99359001500ダップ化粧
130,250
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335470CFWR-0975UDC2277-9978750900リノリューム張
113,470
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335497CFWR-1260UDC2277-99866001200リノリューム張
116,320
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335531CFWR-1275UDC2277-99947501200リノリューム張
123,240
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335558CFWR-1575UDC2278-00037501500リノリューム張
133,920
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335585CFWR-1590UDC2278-00119001500リノリューム張
143,780
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする