TRUSCO
軽荷重作業台(300kg)AE型 ステンレス張り
耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を採用
引出し取付可能
美しく傷の目立ちにくいヘアーライン仕上げ。研究所や食品産業など幅広くご利用頂けます。
高さ(mm)
740
天板厚さ(mm)
21.5
グリーン購入法
適合
アジャスター
M16×l42×P2
色(脚部)
グリーン(無記号)
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
材質(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11333205
AE-0945SUS
522-2583
454
904
ポリ化粧
¥
103,640
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11333318
AES-1209
522-2621
904
1204
表面:ステンレス(SUS304)張り/中身:合板、パーチクルボード
¥
142,180
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11333327
AES-1509
522-2648
904
1504
表面:ステンレス(SUS304)張り/中身:合板、パーチクルボード
¥
169,380
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません