TRUSCO
4連パーテーション
パネルは360度開閉可能です。
本体上部のボルトを外すだけで簡単にパネルが交換できます。
パネルの連結部に隙間がありません。
使用しないときは折りたたんで収納できます。
材質
フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ、パネル:ポリ化粧合板、脚:スチール メラミン焼付塗装
色
アイボリー
タイプ
四連型
奥行(mm)
450
間口(mm)
2400
パネル厚(mm)
25
脚の種類
キャスター
内容量
1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11334009
TKV4-1800-IV
556-4229
1800
¥
222,100
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11334018
TKV4-2100-IV
556-4228
2100
¥
228,620
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません