TRUSCO
クリアケース横型
中が見やすい透明ケースです。
書類や小物を分けて収納できます。
用途
書類入れとして。
小物類の収納袋として。
色
白
収納数
100
材質
本体:オレフィン
厚さ(mm)
0.295
グリーン購入法
適合
内容量
1枚
注意
※車内など高温になる場所での長時間の使用や収容能力(コピー用紙100枚程度)を超える使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
タイプ
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11332207
CLF-A5W
A5
A5
388-9837
180
240
¥
320
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
11332216
CLF-A4W
A4
A4
388-9836
245
335
¥
450
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
11332225
CLF-A3W
A3
A3
388-9838
330
455
¥
750
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください