曜日別特売

中荷重作業台(500kg)AEW型 ツールハンガー付

中荷重作業台(500kg)AEW型 ツールハンガー付 - TRUSCO

主要部溶接構造のノックダウン方式。

高さ(mm)1948均等荷重(kg)500グリーン購入法適合色(脚部)ダークグレー(DG)内容量1台
注意
※ツールハンガーのTH-N型はスチール天板には取り付けできません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
間口(mm)
材質(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11335235AEWP-1575THN284-93817501500ダップ化粧
113,710
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335251AEWP-1875THN284-94027501800ダップ化粧
125,780
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11335260AEWP-1890THN284-94119001800ダップ化粧
132,480
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335269AEWR-1575THN289-35417501500リノリューム張
122,460
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335278AEWR-1875THN289-35507501800リノリューム張
130,480
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11335287AEWR-1890THN289-35689001800リノリューム張
138,030
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする