曜日別特売

カーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト

カーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト - TEKNOSカーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト - TEKNOSカーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト - TEKNOSカーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト - TEKNOSカーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト - TEKNOS

カーボン管が2本、最大900W出力

ホワイト消費電力(W)900/450本体質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.8×58.5内容量1台
取扱説明書:(1.67MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11376325CHM-3301(W)
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする