TEKNOS
掛け敷き毛布 フランネル生地
600W ファン・手元コントローラー採用の取替用ヒーターユニット
その他
温度調節、ダニ退治
色
グレー
消費電力(W)
80
寸法(cm)
190×130
素材
フランネル
表面温度(℃)
約50(強)
内容量
1台
取扱説明書:
(2.5MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11376289
EM-741F
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください