曜日別特売

こたつコード 中間スイッチ 汎用型

こたつコード 中間スイッチ 汎用型 - TEKNOSこたつコード 中間スイッチ 汎用型 - TEKNOS

汎用型 コタツコード

用途交換用。定格電圧AC125V 7A電源コード(m)丸打ちコードタイプ 約 2.8(中間スイッチ付 2PIN)内容量1台
取扱説明書:(0.96MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11376271TPC-6PL
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする