TEKNOS
就寝用コタツ 100W天板付(一人コタツ) ダークブラウン
100Wの天板付き終身用コタツ
用途
一人用コタツに。
色
木目ダークブラウン
消費電力(W)
100
本体質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×25×22(天板除く)
内容量
1台
取扱説明書:
(1.83MB)
注意
※ご使用前に、必ず説明書をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11376255
ASK-105DB
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください