曜日別特売

エクサガン ハイパー シャンパンゴールド

エクサガン ハイパー シャンパンゴールド - Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ハイパー シャンパンゴールド - Dr.AIR(ドクターエアー)
(1件のレビュー)

ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。
リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。
最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。
小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。
フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。

付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ)シャンパンゴールド質量(g)約220(本体のみ)電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh振幅(mm)7充電時間(時間)約2モード4種 (3種+フェイスモード)充電可能回数約300回タイマー約10分電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時)振動数(回/min-1)モード1:約2000、モード2:約2500、モード3:約3000、モード4:約650 (フェイスモード)内容量1個
注意
※充電時間、電池持続時間、充電可能回数は、使用環境・使用状況により異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11376605REG-04 GD
オープン
12,500
13,750(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-24
用途: お風呂上りのリフレッシュに
建設業・工事業

持ちやすくて重さも軽すぎずちょうど良いです。
振動のレベルも最弱で十分なレベルですし、
先端のアダプターを替えることにより、
広範囲からピンポイントまで当てることが出来るので
凝りほぐしやリンパマッサージに最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする