曜日別特売

充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー

充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー - PROMOTE(プロモート)充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー - PROMOTE(プロモート)充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー - PROMOTE(プロモート)充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー - PROMOTE(プロモート)充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー - PROMOTE(プロモート)充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー - PROMOTE(プロモート)充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー - PROMOTE(プロモート)充電式ブロワー パワフルダスター・バキュームクリーナー - PROMOTE(プロモート)

ブラシレスモーター採用
風速31m/s
バッテリー容量4000mAh
回転速度137500rpm
ハイパワーで業界最高スペック
クリーナーユニット付
セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1

用途
ブロワ・エアーダスターとして。
火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍
材質(本体)ABS樹脂電圧(V)DC7.4回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh本体寸法(mm)130×82×35本体質量(g)300使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31バッテリー容量(Ah)4充電電流(A)2(2.5Aまで)充電時間(時間)2~3(2Aの場合)内容量1個
注意
※バッテリーの交換は出来ません。
※使用時間は目安です。(充電状況と使用環境によって大きく変わります。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11381871JPDB01
オープン
8,898
9,788(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする