曜日別特売

首長平90 黒染 飲込90mm

首長平90 黒染 飲込90mm - 水野製作所

首長平90 黒染 飲込90mmは、板金作業用の掴箸です。繊細な板金作業には欠かせない絶妙なかみ合わせは職人が手掛ける製品ならでは。東京の鍛冶屋から引き継いだ東京一光ブランドを守り抜いた逸品です。首長平は飲み込み部分が長いのが特徴です。

用途板金作業に。長さ(mm)330幅(mm)90寸法(mm)飲込:90質量(g)760内容量1丁
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113830456300062257
オープン
36,980
40,678(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1¥3,000/税込¥3,300
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする