柏田製作所
牛革クレスト袖付手袋 30cm
国産なめし革使用しております。
用途
電気・内装工事/運搬・運転/熔接/機械操作/塗装/レジャー・アウトドア/農業・園芸/バイクなど
材質
牛表革
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11383395
513-G30ホワイト
ホワイト
L
L:H300×W105×袖丈110
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
13日以内出荷
11383411
513-G30ホワイト
ホワイト
LL
LL:H300×W110×袖丈110
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
11383420
513-G30イエロー
イエロー
L
L:H300×W105×袖丈110
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
22日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください