柏田製作所
牛床革甲メリヤス
軽作業からレジャーまでをサポートします。
手軽で快適な使用感、幅広い用途に対応、手の安全を守ります!
最初の使用時から抜群のフィット感で、天然皮革ならではの最高のはめ心地です。
材質
本体:牛床革、甲:綿100%/手首:タックゴム
色
グレー+生成り
サイズ
LL
入数(双)
1
サイズ(mm)
H235×W110
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11383350
WL-100
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください