東都興業
カンキット104
・ステンレス部品の使用とパッキン構造の見直しをし 耐久性をUP
・ハンドルを作業負荷を最小限にする最適な長さに設計
用途
ビニールハウスのサイド巻上げ
トルク(N・m)
巻取トルク:30
奥行(m)
100
幅(m)
開口幅:1
内容量
1台
関連資料:
(2.16MB)
(0.6MB)
注意
※・ボルト、ナット及びネジ類の締め付けに、電動工具は使用しないでください。
※・各接続部のネジは確実に締めてください。
※・長さ100mまでのハウスにご使用ください。
※・本体に無理な力をかけたり、すてばりフィルム、ハウスバンド等の巻き込みにご注意ください。過度な負担がかかると破損することがあります。
※・本体を分解しないでください。
※・各接続部のネジは、定期的に点検してください。
※・カンキット104はハウスの巻き上げ換気目的以外に使用しないでください。
※・カンキット104を落下させないでください。
※・ハウスバンドを強く張りすぎると、スムーズな開閉ができません。
※・降雪時に埋もれるおそれがある場合はカンキット104を取り外してください。
※予告なしに外観、仕様を一部変更する場合があります。ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11383465
-
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください