曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置ダブル  DIN端子箱(Pg7) 4GA□20Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置ダブル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803Type C(旧 DIN 43650-C)適合品)最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様の場合、保護構造は IP65(防噴流形)になります。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
全128種類を絞り込む
電圧
128種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧
保持電流(A)
手動装置
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114154894GA320R-C6-B-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114154984GA320R-C6-B-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114155074GA320R-C6-BM-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114155164GA320R-C6-BM-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114155254GA320R-C8-B-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114155414GA320R-C8-B-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114155504GA320R-C8-BM-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114155594GA320R-C8-BM-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114155684GA320R-C10-B-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114155774GA320R-C10-B-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114155864GA320R-C10-BM-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114155954GA320R-C10-BM-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114156114GA320R-08-B-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114156204GA320R-08-B-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114156294GA320R-08-BM-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114156384GA320R-08-BM-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114170564GA320R-C6-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
9日以内出荷
返品不可
114170654GA320R-C6-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114170814GA320R-C6-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114170904GA320R-C6-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114170994GA320R-C8-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
9日以内出荷
返品不可
114171084GA320R-C8-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114171174GA320R-C8-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114171264GA320R-C8-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114171354GA320R-C10-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
9日以内出荷
返品不可
114171514GA320R-C10-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114171604GA320R-C10-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
9日以内出荷
返品不可
114171694GA320R-C10-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114171784GA320R-08-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
9日以内出荷
返品不可
114171874GA320R-08-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114171964GA320R-08-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
9日以内出荷
返品不可
114172054GA320R-08-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
13,920
13,100
14,410(税込)
10日以内出荷
返品不可
114226294GA320R-C6-BP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114226384GA320R-C6-BP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114226474GA320R-C6-BMP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114226564GA320R-C6-BMP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114226654GA320R-C8-BP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114226814GA320R-C8-BP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114226904GA320R-C8-BMP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114226994GA320R-C8-BMP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114227084GA320R-C10-BP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114227174GA320R-C10-BP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114227264GA320R-C10-BMP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114227354GA320R-C10-BMP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114227514GA320R-08-BP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114227604GA320R-08-BP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114227694GA320R-08-BMP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114227784GA320R-08-BMP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
114234264GA320R-C6-BP-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
10日以内出荷
返品不可
114234354GA320R-C6-BP-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,930
14,013
15,414(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする