曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル DIN端子箱(Pg7) 4GA□10Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に区分【切替位置】2位置シングル種類単体バルブ弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)保護構造防塵ポート数5最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法DIN端子箱(Pg7)(EN175301-803Type C(旧 DIN 43650-C)適合品)最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。DIN端子箱仕様の場合、保護構造は IP65(防噴流形)になります。ただし、規定の適応コード外径と締付トルクで固定することが条件となります。
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧
保持電流(A)
手動装置
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114156474GA310R-C6-B-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114156564GA310R-C6-B-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114156654GA310R-C6-BM-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114156814GA310R-C6-BM-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114156904GA310R-C8-B-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114156994GA310R-C8-BM-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114157084GA310R-C8-BM-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114157174GA310R-C10-B-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114157264GA310R-C10-B-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114157354GA310R-C10-BM-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114157514GA310R-C10-BM-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114157604GA310R-08-B-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114157694GA310R-08-BM-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114157784GA310R-08-BM-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114173704GA310R-C6-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
9日以内出荷
返品不可
114173794GA310R-C6-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114173884GA310R-C6-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114173974GA310R-C6-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114174064GA310R-C8-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114174154GA310R-C8-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
9日以内出荷
返品不可
114174314GA310R-C8-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114174404GA310R-C10-B-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
9日以内出荷
返品不可
114174494GA310R-C10-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114174584GA310R-C10-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114174674GA310R-C10-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114174764GA310R-08-B-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114174854GA310R-08-BM-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
9日以内出荷
返品不可
114175014GA310R-08-BM-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
10,600
9,850
10,835(税込)
10日以内出荷
返品不可
114227874GA310R-C6-BP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114227964GA310R-C6-BP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114228054GA310R-C6-BMP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114228214GA310R-C6-BMP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114228304GA310R-C8-BP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114228394GA310R-C8-BP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114228484GA310R-C8-BMP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114228574GA310R-C8-BMP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114228664GA310R-C10-BP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114228754GA310R-C10-BP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114228914GA310R-C10-BMP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114229004GA310R-C10-BMP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114229094GA310R-08-BP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114229184GA310R-08-BP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114229274GA310R-08-BMP-1AC100V(整流回路内蔵)0.009ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114229364GA310R-08-BMP-2AC200V(整流回路内蔵)0.006ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114235914GA310R-C6-BP-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
10日以内出荷
返品不可
114236004GA310R-C6-BP-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114236094GA310R-C6-BMP-3DC24V0.017ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114236184GA310R-C6-BMP-4DC12V0.034ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
114236274GA310R-C8-BP-3DC24V0.017ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
10日以内出荷
返品不可
114236364GA310R-C8-BP-4DC12V0.034ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
11,610
10,763
11,839(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする