曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル グロメットリード線 4GA□10Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
保持電流(A)
手動装置
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113875594GA110R-C4-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
7,680
6,963
7,659(税込)
9日以内出荷
返品不可
113875684GA110R-C4-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
7,680
6,963
7,659(税込)
10日以内出荷
返品不可
113875774GA110R-C4-M-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック式手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
7,680
6,963
7,659(税込)
10日以内出荷
返品不可
113875864GA110R-C4-M-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック式手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
7,680
6,963
7,659(税込)
10日以内出荷
返品不可
113875954GA110R-C6-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
7,680
6,963
7,659(税込)
9日以内出荷
返品不可
113876114GA110R-C6-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
7,680
6,963
7,659(税込)
10日以内出荷
返品不可
113876204GA110R-C6-M-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック式手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
7,680
6,963
7,659(税込)
9日以内出荷
返品不可
113876294GA110R-C6-M-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック式手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
7,680
6,963
7,659(税込)
10日以内出荷
返品不可
113876384GA110R-M5-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
7,680
6,963
7,659(税込)
9日以内出荷
返品不可
113876474GA110R-M5-M-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック式手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
7,680
6,963
7,659(税込)
10日以内出荷
返品不可
113876564GA110R-M5-M-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック式手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
7,680
6,963
7,659(税込)
10日以内出荷
返品不可
113897114GA110R-C4-P-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,440
7,650
8,415(税込)
9日以内出荷
返品不可
113897204GA110R-C4-MP-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック式手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,440
7,650
8,415(税込)
10日以内出荷
返品不可
113897294GA110R-C4-MP-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック式手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,440
7,650
8,415(税込)
10日以内出荷
返品不可
113897384GA110R-C6-P-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,440
7,650
8,415(税込)
9日以内出荷
返品不可
113897474GA110R-C6-P-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,440
7,650
8,415(税込)
10日以内出荷
返品不可
113897564GA110R-C6-MP-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック式手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,440
7,650
8,415(税込)
10日以内出荷
返品不可
113897654GA110R-C6-MP-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック式手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,440
7,650
8,415(税込)
10日以内出荷
返品不可
113897814GA110R-M5-P-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
8,440
7,650
8,415(税込)
9日以内出荷
返品不可
113897904GA110R-M5-P-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
8,440
7,650
8,415(税込)
10日以内出荷
返品不可
113897994GA110R-M5-MP-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック式手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
8,440
7,650
8,415(税込)
10日以内出荷
返品不可
113898084GA110R-M5-MP-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック式手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
8,440
7,650
8,415(税込)
10日以内出荷
返品不可
113898174GA110R-C4-H-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,180
7,425
8,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
113898264GA110R-C4-H-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,180
7,425
8,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
113898354GA110R-C4-MH-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック式手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,180
7,425
8,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
113898514GA110R-C4-MH-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック式手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,180
7,425
8,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
113898604GA110R-C6-H-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,180
7,425
8,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
113898694GA110R-C6-H-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,180
7,425
8,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
113898784GA110R-C6-MH-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック式手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,180
7,425
8,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
113898874GA110R-C6-MH-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック式手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,180
7,425
8,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
113898964GA110R-M5-H-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
8,180
7,425
8,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
113899054GA110R-M5-H-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
8,180
7,425
8,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
113899214GA110R-M5-MH-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック式手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
8,180
7,425
8,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
113899304GA110R-M5-MH-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック式手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
8,180
7,425
8,168(税込)
10日以内出荷
返品不可
113911384GA110R-C4-HP-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,940
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
113911474GA110R-C4-HP-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,940
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
113911564GA110R-C4-MHP-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック式手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,940
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
113911654GA110R-C4-MHP-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック式手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,940
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
113911814GA110R-C6-HP-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,940
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
113911904GA110R-C6-HP-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,940
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
113911994GA110R-C6-MHP-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック式手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,940
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
113912084GA110R-C6-MHP-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック式手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
8,940
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
113912174GA110R-M5-HP-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
8,940
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
113912264GA110R-M5-HP-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
8,940
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
113912354GA110R-M5-MHP-3切替位置:2位置シングル0.015ノンロック式手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
8,940
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
113912514GA110R-M5-MHP-4切替位置:2位置シングル0.03ノンロック式手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
8,940
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
114309254GA310R-C6-3【切替位置】2位置シングル0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
9,170
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
114309414GA310R-C6-4【切替位置】2位置シングル0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
9,170
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
114309504GA310R-C6-M-3【切替位置】2位置シングル0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
9,170
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
114309594GA310R-C6-M-4【切替位置】2位置シングル0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
9,170
8,298
9,128(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする