曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□59Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□59Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 ベース搭載用単体バルブ 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□59Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
最低使用圧力(MPa)
パイロット排気方法
保持電流(A)
手動装置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113880314GA159R-C4-3切替位置:3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
6日以内出荷
返品不可
113880404GA159R-C4-4切替位置:3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
10日以内出荷
返品不可
113880494GA159R-C4-M-3切替位置:3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
10日以内出荷
返品不可
113880584GA159R-C4-M-4切替位置:3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
10日以内出荷
返品不可
113880674GA159R-C6-3切替位置:3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
6日以内出荷
返品不可
113880764GA159R-C6-4切替位置:3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
10日以内出荷
返品不可
113880854GA159R-C6-M-3切替位置:3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
10日以内出荷
返品不可
113881014GA159R-C6-M-4切替位置:3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
10日以内出荷
返品不可
113881104GA159R-M5-3切替位置:3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
6日以内出荷
返品不可
113881194GA159R-M5-4切替位置:3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
10日以内出荷
返品不可
113881284GA159R-M5-M-3切替位置:3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
10日以内出荷
返品不可
113881374GA159R-M5-M-4切替位置:3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
10,640
9,638
10,602(税込)
10日以内出荷
返品不可
113889864GA159R-C4-K-3切替位置:3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113889954GA159R-C4-K-4切替位置:3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113890114GA159R-C4-MK-3切替位置:3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113890204GA159R-C4-MK-4切替位置:3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113890294GA159R-C6-K-3切替位置:3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113890384GA159R-C6-K-4切替位置:3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113890474GA159R-C6-MK-3切替位置:3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113890564GA159R-C6-MK-4切替位置:3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113890654GA159R-M5-K-3切替位置:3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113890814GA159R-M5-K-4切替位置:3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113890904GA159R-M5-MK-3切替位置:3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113890994GA159R-M5-MK-4切替位置:3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
11,400
10,325
11,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
114298054GA359R-C6-3【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
10日以内出荷
返品不可
114298214GA359R-C6-4【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
114298304GA359R-C6-M-3【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
114298394GA359R-C6-M-4【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
114298484GA359R-C8-3【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
10日以内出荷
返品不可
114298574GA359R-C8-4【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
114298664GA359R-C8-M-3【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
114298754GA359R-C8-M-4【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
114298914GA359R-C10-3【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
10日以内出荷
返品不可
114299004GA359R-C10-4【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
114299094GA359R-C10-M-3【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
114299184GA359R-C10-M-4【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
114299274GA359R-08-3【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
10日以内出荷
返品不可
114299364GA359R-08-4【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
114299454GA359R-08-M-3【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.015ノンロック式手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
114299614GA359R-08-M-4【切替位置】3位置PAB接続0.2主弁・パイロット弁集中排気形0.03ノンロック式手動装置
11,530
10,450
11,495(税込)
11日以内出荷
返品不可
114314064GA359R-C6-K-3【切替位置】3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
12,290
11,138
12,252(税込)
11日以内出荷
返品不可
114314154GA359R-C6-K-4【切替位置】3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
12,290
11,138
12,252(税込)
11日以内出荷
返品不可
114314314GA359R-C6-MK-3【切替位置】3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
12,290
11,138
12,252(税込)
11日以内出荷
返品不可
114314404GA359R-C6-MK-4【切替位置】3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
12,290
11,138
12,252(税込)
11日以内出荷
返品不可
114314494GA359R-C8-K-3【切替位置】3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
12,290
11,138
12,252(税込)
11日以内出荷
返品不可
114314584GA359R-C8-K-4【切替位置】3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
12,290
11,138
12,252(税込)
11日以内出荷
返品不可
114314674GA359R-C8-MK-3【切替位置】3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック式手動装置
12,290
11,138
12,252(税込)
11日以内出荷
返品不可
114314764GA359R-C8-MK-4【切替位置】3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック式手動装置
12,290
11,138
12,252(税込)
11日以内出荷
返品不可
114314854GA359R-C10-K-3【切替位置】3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.015ノンロック・ロック共用手動装置
12,290
11,138
12,252(税込)
11日以内出荷
返品不可
114315014GA359R-C10-K-4【切替位置】3位置PAB接続0主弁・パイロット弁個別排気形0.03ノンロック・ロック共用手動装置
12,290
11,138
12,252(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする