曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 グロメットリード線 4GA□50Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に種類単体バルブ保護構造防塵消費電力(W)0.35最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~55電線接続方法グロメットリード線最低使用圧力(MPa)0.2耐熱クラスB耐圧力(MPa)1.05給油不要耐衝撃(m/s2)300以下耐振動(m/s2)50以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
区分
保持電流(A)
手動装置
ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113885054GA150R-C4-3切替位置:3位置PAB接続0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113885214GA150R-C4-4切替位置:3位置PAB接続0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113885304GA150R-C4-M-3切替位置:3位置PAB接続0.015ノンロック式手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113885394GA150R-C4-M-4切替位置:3位置PAB接続0.03ノンロック式手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113885484GA150R-C6-3切替位置:3位置PAB接続0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
11,820
10,713
11,784(税込)
9日以内出荷
返品不可
113885574GA150R-C6-4切替位置:3位置PAB接続0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113885664GA150R-C6-M-3切替位置:3位置PAB接続0.015ノンロック式手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113885754GA150R-C6-M-4切替位置:3位置PAB接続0.03ノンロック式手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113885914GA150R-M5-3切替位置:3位置PAB接続0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
11,820
10,713
11,784(税込)
9日以内出荷
返品不可
113886004GA150R-M5-4切替位置:3位置PAB接続0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113886094GA150R-M5-M-3切替位置:3位置PAB接続0.015ノンロック式手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113886184GA150R-M5-M-4切替位置:3位置PAB接続0.03ノンロック式手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113895894GA150R-C4-P-3切替位置:3位置PAB接続0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113895984GA150R-C4-P-4切替位置:3位置PAB接続0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113896074GA150R-C4-MP-3切替位置:3位置PAB接続0.015ノンロック式手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113896164GA150R-C4-MP-4切替位置:3位置PAB接続0.03ノンロック式手動装置A・B:Φ4ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113896254GA150R-C6-P-3切替位置:3位置PAB接続0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113896414GA150R-C6-P-4切替位置:3位置PAB接続0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113896504GA150R-C6-MP-3切替位置:3位置PAB接続0.015ノンロック式手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113896594GA150R-C6-MP-4切替位置:3位置PAB接続0.03ノンロック式手動装置A・B:Φ6ワンタッチ継手、P・R1・R2:M5
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113896684GA150R-M5-P-3切替位置:3位置PAB接続0.015ノンロック・ロック共用手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113896774GA150R-M5-P-4切替位置:3位置PAB接続0.03ノンロック・ロック共用手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113896864GA150R-M5-MP-3切替位置:3位置PAB接続0.015ノンロック式手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113896954GA150R-M5-MP-4切替位置:3位置PAB接続0.03ノンロック式手動装置A・B:M5、P・R1・R2:M5
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
114304514GA350R-C6-3【切替位置】3位置PAB接続0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114304604GA350R-C6-4【切替位置】3位置PAB接続0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114304694GA350R-C6-M-3【切替位置】3位置PAB接続0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114304784GA350R-C6-M-4【切替位置】3位置PAB接続0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114304874GA350R-C8-3【切替位置】3位置PAB接続0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114304964GA350R-C8-4【切替位置】3位置PAB接続0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114305054GA350R-C8-M-3【切替位置】3位置PAB接続0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114305214GA350R-C8-M-4【切替位置】3位置PAB接続0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114305304GA350R-C10-3【切替位置】3位置PAB接続0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
10日以内出荷
返品不可
114305394GA350R-C10-4【切替位置】3位置PAB接続0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114305484GA350R-C10-M-3【切替位置】3位置PAB接続0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114305574GA350R-C10-M-4【切替位置】3位置PAB接続0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114305664GA350R-08-3【切替位置】3位置PAB接続0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
10日以内出荷
返品不可
114305754GA350R-08-4【切替位置】3位置PAB接続0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114305914GA350R-08-M-3【切替位置】3位置PAB接続0.015ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114306004GA350R-08-M-4【切替位置】3位置PAB接続0.03ノンロック式手動装置【A・B】Rc1/4【P・R1・R2】Rc1/4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114322104GA350R-C6-P-3【切替位置】3位置PAB接続0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,100
12,788
14,067(税込)
10日以内出荷
返品不可
114322194GA350R-C6-P-4【切替位置】3位置PAB接続0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114322284GA350R-C6-MP-3【切替位置】3位置PAB接続0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114322374GA350R-C6-MP-4【切替位置】3位置PAB接続0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ6ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114322464GA350R-C8-P-3【切替位置】3位置PAB接続0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114322554GA350R-C8-P-4【切替位置】3位置PAB接続0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114322714GA350R-C8-MP-3【切替位置】3位置PAB接続0.015ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114322804GA350R-C8-MP-4【切替位置】3位置PAB接続0.03ノンロック式手動装置【A・B】Φ8ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114322894GA350R-C10-P-3【切替位置】3位置PAB接続0.015ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114322984GA350R-C10-P-4【切替位置】3位置PAB接続0.03ノンロック・ロック共用手動装置【A・B】Φ10ワンタッチ継手【P・R1・R2】Rc1/4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする