曜日別特売

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置オールポートブロック グロメットリード線 4GA□30Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。

用途エアシリンダの駆動用に使用流体圧縮空気リード線長さ(mm)300パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113882684GA130R-C4-3
11,820
10,713
11,784(税込)
9日以内出荷
返品不可
113882774GA130R-C4-4
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113882864GA130R-C4-M-3
11,820
10,713
11,784(税込)
9日以内出荷
返品不可
113882954GA130R-C4-M-4
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113883114GA130R-C6-3
11,820
10,713
11,784(税込)
9日以内出荷
返品不可
113883204GA130R-C6-4
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113883294GA130R-C6-M-3
11,820
10,713
11,784(税込)
9日以内出荷
返品不可
113883384GA130R-C6-M-4
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113883474GA130R-M5-3
11,820
10,713
11,784(税込)
9日以内出荷
返品不可
113883564GA130R-M5-4
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113883654GA130R-M5-M-3
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113883814GA130R-M5-M-4
11,820
10,713
11,784(税込)
10日以内出荷
返品不可
113893454GA130R-C4-P-3
12,580
11,400
12,540(税込)
9日以内出荷
返品不可
113893614GA130R-C4-P-4
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113893704GA130R-C4-MP-3
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113893794GA130R-C4-MP-4
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113893884GA130R-C6-P-3
12,580
11,400
12,540(税込)
9日以内出荷
返品不可
113893974GA130R-C6-P-4
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113894064GA130R-C6-MP-3
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113894154GA130R-C6-MP-4
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113894314GA130R-M5-P-3
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113894404GA130R-M5-P-4
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113894494GA130R-M5-MP-3
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
113894584GA130R-M5-MP-4
12,580
11,400
12,540(税込)
10日以内出荷
返品不可
114301284GA330R-C6-3
13,090
11,875
13,063(税込)
10日以内出荷
返品不可
114301374GA330R-C6-4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114301464GA330R-C6-M-3
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114301554GA330R-C6-M-4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114301714GA330R-C8-3
13,090
11,875
13,063(税込)
10日以内出荷
返品不可
114301804GA330R-C8-4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114301894GA330R-C8-M-3
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114301984GA330R-C8-M-4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114302074GA330R-C10-3
13,090
11,875
13,063(税込)
10日以内出荷
返品不可
114302164GA330R-C10-4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114302254GA330R-C10-M-3
13,090
11,875
13,063(税込)
10日以内出荷
返品不可
114302414GA330R-C10-M-4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114302504GA330R-08-3
13,090
11,875
13,063(税込)
10日以内出荷
返品不可
114302594GA330R-08-4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114302684GA330R-08-M-3
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114302774GA330R-08-M-4
13,090
11,875
13,063(税込)
11日以内出荷
返品不可
114318874GA330R-C6-P-3
14,100
12,788
14,067(税込)
10日以内出荷
返品不可
114318964GA330R-C6-P-4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114319054GA330R-C6-MP-3
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114319214GA330R-C6-MP-4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114319304GA330R-C8-P-3
14,100
12,788
14,067(税込)
10日以内出荷
返品不可
114319394GA330R-C8-P-4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114319484GA330R-C8-MP-3
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114319574GA330R-C8-MP-4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
114319664GA330R-C10-P-3
14,100
12,788
14,067(税込)
10日以内出荷
返品不可
114319754GA330R-C10-P-4
14,100
12,788
14,067(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする