パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 3位置PAB接続 E形コネクタリード線 4GA□50Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
336件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113914974GA150R-C4-E20-2500
15,020
13,613
14,974(税込)
10日以内出荷
返品不可
113915064GA150R-C4-E20M-2500
15,020
13,613
14,974(税込)
10日以内出荷
返品不可
113915154GA150R-C6-E20-2500
15,020
13,613
14,974(税込)
10日以内出荷
返品不可
113915314GA150R-C6-E20M-2500
15,020
13,613
14,974(税込)
10日以内出荷
返品不可
113915404GA150R-M5-E20-2500
15,020
13,613
14,974(税込)
10日以内出荷
返品不可
113915494GA150R-M5-E20M-2500
15,020
13,613
14,974(税込)
10日以内出荷
返品不可
113922154GA150R-C4-E20-1500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113922314GA150R-C4-E20M-1500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113922404GA150R-C6-E20-1500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113922494GA150R-C6-E20M-1500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113922584GA150R-M5-E20-1500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113922674GA150R-M5-E20M-1500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113925814GA150R-C4-E2-2300
14,820
13,438
14,782(税込)
10日以内出荷
返品不可
113925904GA150R-C4-E2M-2300
14,820
13,438
14,782(税込)
10日以内出荷
返品不可
113925994GA150R-C6-E2-2300
14,820
13,438
14,782(税込)
10日以内出荷
返品不可
113926084GA150R-C6-E2M-2300
14,820
13,438
14,782(税込)
10日以内出荷
返品不可
113926174GA150R-M5-E2-2300
14,820
13,438
14,782(税込)
10日以内出荷
返品不可
113926264GA150R-M5-E2M-2300
14,820
13,438
14,782(税込)
10日以内出荷
返品不可
113931684GA150R-C4-E2-1300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113931774GA150R-C4-E2M-1300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113931864GA150R-C6-E2-1300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113931954GA150R-C6-E2M-1300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113932114GA150R-M5-E2-1300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113932204GA150R-M5-E2M-1300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113944804GA150R-C4-E20-3500
13,400
12,138
13,352(税込)
9日以内出荷
返品不可
113944894GA150R-C4-E20-4500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113944984GA150R-C4-E20M-3500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113945074GA150R-C4-E20M-4500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113945164GA150R-C6-E20-3500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113945254GA150R-C6-E20-4500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113945414GA150R-C6-E20M-3500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113945504GA150R-C6-E20M-4500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113945594GA150R-M5-E20-3500
13,400
12,138
13,352(税込)
9日以内出荷
返品不可
113945684GA150R-M5-E20-4500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113945774GA150R-M5-E20M-3500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113945864GA150R-M5-E20M-4500
13,400
12,138
13,352(税込)
10日以内出荷
返品不可
113956614GA150R-C4-E2-3300
13,200
11,963
13,159(税込)
9日以内出荷
返品不可
113956704GA150R-C4-E2-4300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113956794GA150R-C4-E2M-3300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113956884GA150R-C4-E2M-4300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113956974GA150R-C6-E2-3300
13,200
11,963
13,159(税込)
9日以内出荷
返品不可
113957064GA150R-C6-E2-4300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113957154GA150R-C6-E2M-3300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113957314GA150R-C6-E2M-4300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113957404GA150R-M5-E2-3300
13,200
11,963
13,159(税込)
9日以内出荷
返品不可
113957494GA150R-M5-E2-4300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113957584GA150R-M5-E2M-3300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113957674GA150R-M5-E2M-4300
13,200
11,963
13,159(税込)
10日以内出荷
返品不可
113987774GA150R-C4-E2E-3300
15,600
14,113
15,524(税込)
10日以内出荷
返品不可
113987864GA150R-C4-E2E-4300
15,600
14,113
15,524(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする