パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ

パイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ - CKDパイロット式5ポート弁 ダイレクト配管 2位置シングル E形コネクタリード線 4GA□10Rシリーズ - CKD

環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。
主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。
耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。
新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。
手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。
オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。
電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。

用途エアシリンダの駆動用に保護構造防塵使用流体圧縮空気パイロット排気方法主弁・パイロット弁集中排気形周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※給油される場合は、タービン油1種ISO VG32をご使用ください。過多の給油、間欠給油は、作動が不安定となります。
※水滴、油等のかからないように使用してください。
668件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線長さ(mm)
保持電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
113926354GA110R-C4-E2-23000.006
9,180
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
113926514GA110R-C4-E2M-23000.006
9,180
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
113926604GA110R-C6-E2-23000.006
9,180
8,198
9,018(税込)
7日以内出荷
返品不可
113926694GA110R-C6-E2M-23000.006
9,180
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
113926784GA110R-M5-E2-23000.006
9,180
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
113926874GA110R-M5-E2M-23000.006
9,180
8,198
9,018(税込)
10日以内出荷
返品不可
113928794GA110R-C4-E2M-13000.009
8,370
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
113928884GA110R-C6-E2-13000.009
8,370
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
113928974GA110R-C6-E2M-13000.009
8,370
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
113929064GA110R-M5-E2-13000.009
8,370
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
113929154GA110R-M5-E2M-13000.009
8,370
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
113932904GA110R-C4-E20-25000.006
9,280
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
113932994GA110R-C4-E20M-25000.006
9,280
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
113933084GA110R-C6-E20-25000.006
9,280
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
113933174GA110R-C6-E20M-25000.006
9,280
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
113933264GA110R-M5-E20-25000.006
9,280
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
113933354GA110R-M5-E20M-25000.006
9,280
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
113935884GA110R-C4-E20-15000.009
8,470
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113935974GA110R-C4-E20M-15000.009
8,470
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113936064GA110R-C6-E20-15000.009
8,470
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113936154GA110R-C6-E20M-15000.009
8,470
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113936314GA110R-M5-E20-15000.009
8,470
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113936404GA110R-M5-E20M-15000.009
8,470
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113951984GA110R-C4-E2-33000.017
8,370
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
113952074GA110R-C4-E2-43000.034
8,370
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
113952164GA110R-C4-E2M-33000.017
8,370
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
113952254GA110R-C4-E2M-43000.034
8,370
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
113952414GA110R-C6-E2-43000.034
8,370
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
113952504GA110R-C6-E2M-33000.017
8,370
7,498
8,248(税込)
8日以内出荷
返品不可
113952594GA110R-C6-E2M-43000.034
8,370
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
113952684GA110R-M5-E2-33000.017
8,370
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
113952774GA110R-M5-E2-43000.034
8,370
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
113952864GA110R-M5-E2M-33000.017
8,370
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
113952954GA110R-M5-E2M-43000.034
8,370
7,498
8,248(税込)
10日以内出荷
返品不可
113958984GA110R-C4-E20-35000.017
8,470
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
113959074GA110R-C4-E20-45000.034
8,470
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113959164GA110R-C4-E20M-35000.017
8,470
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
113959254GA110R-C4-E20M-45000.034
8,470
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113959414GA110R-C6-E20-35000.017
8,470
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
113959504GA110R-C6-E20-45000.034
8,470
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113959594GA110R-C6-E20M-35000.017
8,470
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
113959684GA110R-C6-E20M-45000.034
8,470
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113959774GA110R-M5-E20-35000.017
8,470
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
113959864GA110R-M5-E20-45000.034
8,470
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113959954GA110R-M5-E20M-35000.017
8,470
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113960114GA110R-M5-E20M-45000.034
8,470
7,598
8,358(税込)
10日以内出荷
返品不可
113988994GA110R-C4-E20E-35000.005
9,670
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
113989084GA110R-C4-E20E-45000.01
9,670
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
113989174GA110R-C4-E20ME-35000.005
9,670
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
113989264GA110R-C4-E20ME-45000.01
9,670
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする