Bulls(ブルズ)
ネダ・フロア・束 兼用接着剤 ウレタン系
用途
ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束の接着。(床暖房対応)
無溶剤のため断熱ボードの接着も可能。
成分
ウレタン系
主な用途
ネダ、木質フロア、プラスチック束、鋼製束
標準塗布量
根太の場合24m/760mL(1本)、フルアの場合 約2坪/本
危険物の類別
非危険物
グリーンマーク
認定
内容量
1ケース(12本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11466808
JW400MYK
760
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
11466817
JW400FMY
【カートリッジ】600
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください