曜日別特売

調理器具用オゾン殺菌庫エキシマ ERシリーズ

調理器具用オゾン殺菌庫エキシマ ERシリーズ - エキシマ調理器具用オゾン殺菌庫エキシマ ERシリーズ - エキシマ調理器具用オゾン殺菌庫エキシマ ERシリーズ - エキシマ調理器具用オゾン殺菌庫エキシマ ERシリーズ - エキシマ

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。

用途調理器具の殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。寸法H(mm)本体:1800内容量1台
関連資料:(2.93MB)
注意
※空気の入れ替えができない極端に狭く密封された空間でのご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法D(mm)
定格消費電力(W)
寸法W(mm)
扉枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11465365ER-1260143本体:6001050本体:12002
820,000
739,800
813,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465381ER-1270154本体:7001050本体:12002
860,000
769,800
846,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465390ER-1280165本体:8001050本体:12002
900,000
809,800
890,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465399ER-1560173本体:6001050本体:15003
940,000
849,800
934,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465408ER-1570185本体:7001050本体:15003
980,000
879,800
967,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465417ER-1580197本体:8001050本体:15003
1,020,000
919,800
1,011,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465426ER-1860220本体:6001100本体:18004
1,160,000
999,800
1,099,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465435ER-1870234本体:7001100本体:18004
1,200,000
1,098,000
1,207,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465451ER-1880248本体:8001100本体:18004
1,250,000
1,098,000
1,207,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする