曜日別特売

長靴用オゾン殺菌庫エキシマ ESシリーズ

長靴用オゾン殺菌庫エキシマ ESシリーズ - エキシマ長靴用オゾン殺菌庫エキシマ ESシリーズ - エキシマ長靴用オゾン殺菌庫エキシマ ESシリーズ - エキシマ長靴用オゾン殺菌庫エキシマ ESシリーズ - エキシマ

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。

用途長靴のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。12足から40足まで全6機種。長靴の出し入れ箇所は1足1室。寸法H(mm)本体:1850寸法D(mm)本体:480内容量1台
関連資料:(2.93MB)
注意
※空気の入れ替えができない極端に狭く密封された空間でのご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
寸法W(mm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11465460ES-4399550本体:947長靴12足
1,400,000
1,298,000
1,427,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465469ES-441121050本体:1229長靴16足
1,480,000
1,298,000
1,427,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465478ES-451361050本体:1511長靴20足
1,560,000
1,398,000
1,537,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465487ES-461531050本体:1793長靴24足
1,700,000
1,498,000
1,647,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465496ES-482301100本体:2458長靴32足
2,190,000
1,998,000
2,197,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465505ES-4102701100本体:3022長靴40足
2,630,000
2,398,000
2,637,800(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする