曜日別特売

衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ

衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ - エキシマ衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ - エキシマ衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ - エキシマ衣服用オゾン殺菌庫エキシマ ECシリーズ - エキシマ

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。

用途衣服のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8着から24着まで全5機種。寸法H(mm)本体:1800寸法D(mm)本体:600内容量1台
関連資料:(2.93MB)
注意
※空気の入れ替えができない極端に狭く密封された空間でのご使用はお控えください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格消費電力(W)
寸法W(mm)
収容数
扉枚数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11465268EC-6091550本体:600衣服8着1
580,000
519,800
571,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465277EC-901171050本体:900衣服12着2
650,000
589,800
648,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465286EC-1201391050本体:1200衣服16着2
750,000
679,800
747,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465295EC-1501771100本体:1500衣服20着3
930,000
839,800
923,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11465311EC-1801991100本体:1800衣服24着4
1,030,000
929,800
1,022,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする