曜日別特売

タイプMA-1 ジャケット(中綿)

タイプMA-1 ジャケット(中綿) - ユナイテッドアスレタイプMA-1 ジャケット(中綿) - ユナイテッドアスレタイプMA-1 ジャケット(中綿) - ユナイテッドアスレタイプMA-1 ジャケット(中綿) - ユナイテッドアスレタイプMA-1 ジャケット(中綿) - ユナイテッドアスレタイプMA-1 ジャケット(中綿) - ユナイテッドアスレタイプMA-1 ジャケット(中綿) - ユナイテッドアスレタイプMA-1 ジャケット(中綿) - ユナイテッドアスレ

ミリタリーの定番アイテム。
ディテールにこだわった本格仕様のフライトジャケット人気アイテムのMA-1が大幅にアップデート。
より本格的な素材感を出すため、表地はナイロン仕様の中綿入り。
プリント時のブリードが起こりづらく、加工がしやすいのが特徴です。
サイジングも90年代を意識したボリューム感のあるコクーンシルエットへとアジャスト。
立体的な袖付けやパッカリングなど、ディテールのこだわりも満載の一着です。

種別ジャケット混率(%)ナイロン100機能撥水、防風、保湿生地ツイル内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114702477490‐01ODS496365
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114702567490‐01ODM516468
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
114702657490‐01ODL556571
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114702817490‐01ODXL596674
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114702907490‐01ネイビーS496365
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114702997490‐01ネイビーM516468
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114703087490‐01ネイビーL556571
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
114703177490‐01ネイビーXL596674
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114703267490‐01ブラックS496365
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114703357490‐01ブラックM516468
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114703517490‐01ブラックL556571
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114703607490‐01ブラックXL596674
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする