T/C スウィングトップ(裏地付き)

T/C スウィングトップ(裏地付き) - ユナイテッドアスレT/C スウィングトップ(裏地付き) - ユナイテッドアスレT/C スウィングトップ(裏地付き) - ユナイテッドアスレT/C スウィングトップ(裏地付き) - ユナイテッドアスレT/C スウィングトップ(裏地付き) - ユナイテッドアスレT/C スウィングトップ(裏地付き) - ユナイテッドアスレT/C スウィングトップ(裏地付き) - ユナイテッドアスレT/C スウィングトップ(裏地付き) - ユナイテッドアスレ

モダナイズドしたサイジングと生地は素材感のある風合いがポイントますます人気の高まるユナイテッドアスレワークスのスウィングトップ。
表地は、ポリエステルの耐久性と綿の快適性を兼ね備えた型崩れの少ないT/Cウェザー。
立ち襟のリブ使いにより厚みが増した美しいシルエットです。
リブは毛玉ができにくく、肌ざわりも滑らか。
袖口に備えたカフスボタン2つによる調節が可能で、もたつきを防ぎます。
ファスナーはYKK社製シングルスライダー。
裏地は身生地と同色で、プリントをおこなう際の加工板が入るふらし仕様となっています。

機能形態安定、撥水、防風生地ウェザークロス混率(%)表地:ポリエステル65/綿35、裏地:ポリエステル100内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114693197078‐01Sベージュ644162
7,590
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114693287078‐01Mベージュ674464
7,590
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114693377078‐01Lベージュ704766
7,590
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114693467078‐01XLベージュ735068
7,590
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114693557078‐01Sネイビー644162
7,590
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114693717078‐01Mネイビー674464
7,590
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114693807078‐01Lネイビー704766
7,590
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114693897078‐01XLネイビー735068
7,590
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114693987078‐01Sブラック644162
7,590
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114694077078‐01Mブラック674464
7,590
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114694167078‐01Lブラック704766
7,590
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114694257078‐01XLブラック735068
7,590
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114694417078‐01XXLベージュ765370
8,350
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
114694507078‐01XXLネイビー765370
8,350
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
114694597078‐01XXLブラック765370
8,350
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする