曜日別特売

マイクロフリース クルーネックシャツ(一重)

マイクロフリース クルーネックシャツ(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース クルーネックシャツ(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース クルーネックシャツ(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース クルーネックシャツ(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース クルーネックシャツ(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース クルーネックシャツ(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース クルーネックシャツ(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース クルーネックシャツ(一重) - ユナイテッドアスレ

あたたかみのあるクルーネックはリラックス感のあるコーデにもハマるやわらかな肌ざわりで保温性に優れており、カジュアルな装いからアウトドアアクティビティまで幅広いシーンで活躍するフリースシャツ。
ベーシックなクルーネックタイプで首もとの仕様がすっきりとしており、インナーとしても使い勝手抜群。
サイドポケットのパイピング仕様は手の出し入れのしやすさにもアプローチしています。
サイズ感もざっくりとしており、今っぽい着こなしが可能。
ナイロン素材のポケットへのプリント加工やフリース生地への刺繍加工など、オリジナルアイテム作りに欠かせないアイテムです!

種別長袖クルーネックシャツ混率(%)ポリエステル100機能保湿内容量1枚
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114697397098‐01ナチュラルM555057
4,640
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
114697487098‐01ナチュラルL585160
4,640
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
114697577098‐01ナチュラルXL615263
4,640
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
114697667098‐01ブラックM555057
4,640
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
114697757098‐01ブラックL585160
4,640
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
114697917098‐01ブラックXL615263
4,640
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
114698007098‐01ネイビーM555057
4,640
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
114698097098‐01ネイビーL585160
4,640
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
114698187098‐01ネイビーXL615263
4,640
3,598
3,958(税込)
7日以内出荷
114698277098‐01ナチュラルXXL645366
5,670
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
114698457098‐01ネイビーXXL645366
5,670
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
114698367098‐01ブラックXXL645366
5,670
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする