スタジアムジャケット(中綿入り)

スタジアムジャケット(中綿入り) - ユナイテッドアスレスタジアムジャケット(中綿入り) - ユナイテッドアスレスタジアムジャケット(中綿入り) - ユナイテッドアスレスタジアムジャケット(中綿入り) - ユナイテッドアスレスタジアムジャケット(中綿入り) - ユナイテッドアスレスタジアムジャケット(中綿入り) - ユナイテッドアスレスタジアムジャケット(中綿入り) - ユナイテッドアスレスタジアムジャケット(中綿入り) - ユナイテッドアスレ

アメリカンなゆったりサイジングが魅力。
厚手のスタジアムジャケット。
人気のスタジアム ジャケットをトレンドスタイルにアップデート!表地にはナイロン素材を採用し、落ち着いた光沢感で高級感のある雰囲気が特徴。
形はゆったりめのリラックス感をもたせたバルーンシルエットで、スウェットなどの上からでもゆったりと着こなせます。
ワッペンやプリントで、本格アメリカンテイストなアイテムを手軽に製作可能。
さらに中綿入りのため、保温性も抜群です。

機能撥水、防風、保湿生地ツイル種別ジャケット混率(%)ナイロン100内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
身幅(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114703697491‐01S65554963ネイビー×ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114703787491‐01M68585164ネイビー×ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114703877491‐01L71615565ネイビー×ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114703967491‐01XL74645966ネイビー×ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
114704057491‐01S65554963ブラック×ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114704217491‐01M68585164ブラック×ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114704307491‐01L71615565ブラック×ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114704397491‐01XL74645966ブラック×ホワイト
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
114704487491‐01S65554963ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114704577491‐01M68585164ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114704667491‐01L71615565ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
114704757491‐01XL74645966ブラック
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする