10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重)

10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) - ユナイテッドアスレ10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) - ユナイテッドアスレ10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) - ユナイテッドアスレ10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) - ユナイテッドアスレ10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) - ユナイテッドアスレ10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) - ユナイテッドアスレ10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) - ユナイテッドアスレ10.0オンス コットンジャージー コーチジャケット(一重) - ユナイテッドアスレ

天竺素材のコーチジャケット。
着心地の良さと加工のしやすさを叶える1着ありそうでなかった、綿100%で作られた着心地抜群のコーチジャケット。
シャツカーデのように気軽に羽織れるライトアウターとして、ロングシーズン活用できること間違いなし。
ドローコードを絞れば、シルエットを変えた着こなしも楽しめます。
また、細番手の糸を採用した生地は、へたりにくく布帛のような密度を実現。
さらに、ザラ感のあるオープンエンド糸なので、洗いこむほどに風合いが増すアメリカンな一着に仕上がりました。
金属製のドットボタンやシャーリング仕様の袖といったディテールも見どころ。
綿素材かつ一重なので加工の制限も少なく、多色プリントや袖へのプリントも自由自在です。

種別ジャケット混率(%)綿100内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114674814487‐01アッシュM486357
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114674904487‐01アッシュL516560
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114674994487‐01アッシュXL546763
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114675084487‐01スモーキーグリーンM486357
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114675174487‐01スモーキーグリーンL516560
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114675264487‐01スモーキーグリーンXL546763
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114675354487‐01ネイビーM486357
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114675514487‐01ネイビーL516560
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114675604487‐01ネイビーXL546763
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114675694487‐01ブラックM486357
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
114675784487‐01ブラックL516560
7,500
5,898
6,488(税込)
6日以内出荷
114675874487‐01ブラックXL546763
7,500
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする