マイクロフリース フルジップ ベスト(一重)

マイクロフリース フルジップ ベスト(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ ベスト(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ ベスト(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ ベスト(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ ベスト(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ ベスト(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ ベスト(一重) - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ ベスト(一重) - ユナイテッドアスレ

シーン問わず重宝するベストは秋冬コーデのアクセントにスリーブレスで肩や腕が動かしやすく、使い勝手抜群の万能フリースベスト。
機動性の高さを担保しながらも、胸もとや背中をカバーし、体を芯からあたためるアイテムです。
シャツやスウェットなどとのレイヤリングがしやすい厚みと軽さなので、寒い時季のミドルレイヤーとしてももってこい。
その日の気温で自由に重ね着とスタイリングを楽しむことができます。
また、出し入れしやすいようにパイピング仕様で仕立てたサイドポケットや着脱しやすいフルジップ仕様などうれしいポイントが満載。
快適さと便利さを兼ね備えた、アウターとしてもインナーとしても重宝される、ロングシーズン大活躍の一着です。

機能保湿種別ベスト混率(%)ポリエステル100内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身丈(cm)
肩幅(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114698617099‐01Mナチュラル654358
4,940
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
114698707099‐01Lナチュラル684461
4,940
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
114698797099‐01XLナチュラル714564
4,940
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
114698887099‐01Mブラック654358
4,940
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
114699317099‐01Lネイビー684461
4,940
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
114699407099‐01XLネイビー714564
4,940
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
114699497099‐01XXLナチュラル754667
6,180
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
114699587099‐01XXLブラック754667
6,180
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
114699677099‐01XXLネイビー754667
6,180
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
114698977099‐01Lブラック684461
4,940
取扱い終了
114699067099‐01XLブラック714564
4,940
取扱い終了
114699157099‐01Mネイビー654358
4,940
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする