コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き)

コットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) - ユナイテッドアスレコットンライク ナイロン トレーニングジャケット(裏地付き) - ユナイテッドアスレ

ゆったりサイジングでレトロスポーティー。
こなれ感のあるトレーニングジャケット90年代アイテムの中でも特に人気の、ミリタリー用トレーニングウェアから着想を得た一枚。
「タスラン糸を織り込んだ生地にワッシャー加工をかける」という徹底したこだわりにより、ナイロン100%ながらもまるでコットンのような雰囲気を実現。
おろしたてでもユーズドライクなこなれ感のある、軽快なジャケットとなりました。
ゆったりとしたサイジングやラグランスリーブ仕様、高すぎないスタンドネックなど随所に散りばめられた工夫のおかげで、トレンドシルエットと動きやすさを兼備。
袖口、裾口ともにシャーリングゴムが施されているため、動き回ってもゆったりとしたシルエットが崩れないのも魅力です。

機能撥水種別ジャケット混率(%)ナイロン100内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114700377220‐01Mネイビー718865
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
114700467220‐01Lネイビー739068
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
114700557220‐01XLネイビー759271
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
114700717220‐01Mブラック718865
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
114700807220‐01Lブラック739068
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
114700897220‐01XLブラック759271
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする