T/C スタジアムジャケット

T/C スタジアムジャケット - ユナイテッドアスレT/C スタジアムジャケット - ユナイテッドアスレT/C スタジアムジャケット - ユナイテッドアスレT/C スタジアムジャケット - ユナイテッドアスレT/C スタジアムジャケット - ユナイテッドアスレT/C スタジアムジャケット - ユナイテッドアスレT/C スタジアムジャケット - ユナイテッドアスレT/C スタジアムジャケット - ユナイテッドアスレ

王道のスタジアムジャケット。
毛玉の起こりにくいリブがポイントポリエステルの耐久性と綿の快適性を兼ね備えた型崩れの少ないT/Cウェザーのスタジアムジャケット。
リブは毛玉ができにくい素材で、肌ざわりは滑らか。
ファスナーはYKK社製ダブルスライダー。
裏地は身生地と同色で、プリントをおこなう際の加工板が入るふらし仕様となっています。

機能形態安定、撥水、防風生地ウェザークロス種別ジャケット混率(%)表地:ポリエステル65/綿35、裏地:ポリエステル100内容量1枚
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114694687079‐01XXLベージュ765370
8,990
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
114694777079‐01XXLネイビー765370
8,990
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
114694867079‐01XXLブラック765370
8,990
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
114694957079‐01Sベージュ644162
8,160
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
114695117079‐01Mベージュ674464
8,160
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
114695207079‐01Lベージュ704766
8,160
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
114695297079‐01XLベージュ735068
8,160
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
114695387079‐01Sネイビー644162
8,160
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
114695477079‐01Mネイビー674464
8,160
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
114695567079‐01Lネイビー704766
8,160
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
114695657079‐01XLネイビー735068
8,160
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
114695817079‐01Sブラック644162
8,160
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
114695907079‐01Mブラック674464
8,160
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
114695997079‐01Lブラック704766
8,160
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
114696087079‐01XLブラック735068
8,160
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする