マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット

マイクロフリース フルジップ スタンドジャケット - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ スタンドジャケット - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ スタンドジャケット - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ スタンドジャケット - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ スタンドジャケット - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ スタンドジャケット - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ スタンドジャケット - ユナイテッドアスレマイクロフリース フルジップ スタンドジャケット - ユナイテッドアスレ

やわらかな着心地のマイクロフリース。
軽量で優れた保湿性を持つジャケット。
使い勝手抜群のスタンドジャケットをマイクロフリースで仕上げたハイスペックなアウター。
マイクロフリースは軽量ながら、短い毛足の中にあたたかい空気をため込み、熱を逃がしづらい素材。
通気性・速乾性も高いため蒸れを軽減する万能さも魅力です。
また、ざっくりと羽織れるサイズ感、アクセントとなる胸ポケットなど、こだわりを随所に散りばめ、スタンドカラー仕様は首もとまであたたかさをキープしてくれる心憎いアイテムです。
近年のアウトドアブームが牽引し、今や屋内外のおしゃれ着はもちろん、タウンユースとしても冬の主役級プロダクト。
さらに、旅行やキャンプなどの荷物が多いシーンには軽量アウターとしてうってつけです。

機能保湿種別ジャケット混率(%)ポリエステル100内容量1枚
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身幅(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
114696177097‐01XXLナチュラル666453
7,260
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
114696357097‐01XXLネイビー666453
7,260
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
114696517097‐01Mナチュラル575550
6,080
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
114696607097‐01Lナチュラル605851
6,080
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
114696697097‐01XLナチュラル636152
6,080
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
114697057097‐01Mネイビー575550
6,080
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
114697217097‐01Lネイビー605851
6,080
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
114697307097‐01XLネイビー636152
6,080
4,798
5,278(税込)
欠品中
114696267097‐01XXLブラック666453
7,260
取扱い終了
114696787097‐01Mブラック575550
6,080
取扱い終了
114696877097‐01Lブラック605851
6,080
取扱い終了
114696967097‐01XLブラック636152
6,080
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする