Burkert(ビュルケルト)
「MAX180℃!高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255
「高温・高圧対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動電磁弁 Type255
仕様
非通電時:閉
接続口径
(Gねじ)45661
質量(kg)
0.6
ポート数
2
消費電力(W)
12
材質(シール)
PTFE+FKM
定格電圧(V)
DC24
作動方式
直動式
材質(ボディ)
ブラス
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
電気:付属ケーブルプラグ
内容量
1個
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
オリフィス(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11474079
ID-58360+361687
10
1
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11474088
ID-68889+361687
2
2
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200