Burkert(ビュルケルト)
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁 Type7011
「水素対応」 水、ガス、多種の流体を制御可能な直動2方電磁弁
仕様
非通電時:開
接続口径
(Gねじ)45665
質量(kg)
0.2
ポート数
2
消費電力(W)
7
材質(シール)
FKM
定格電圧(V)
DC24
作動方式
直動式
オリフィス(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線
電気:付属ケーブルプラグ
内容量
1個
注意
※最高使用圧力を確認のうえ、お選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
材質(ボディ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11474036
ID-20015818+423845
1
ステンレス
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11474045
ID-20007424+423845
1.2
ブラス
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200