GA-EM

GA-EM - Panasonic(パナソニック)

レイヤ2スタンダード/ファンレス/50℃
EMシリーズ
日本語WEB管理機能に対応

接続方式10/100/1000Mbps定格入力電圧(V)AC100 50/60Hz機能電源コード抜け防止機能:○動作環境温度 0~50℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)保管環境温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)入力電圧範囲(V)AC90~132内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
ポート数
消費電力(W)
インターフェース
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11474779ZLP28080電源コード、ゴム足8最小/最大:3.0/6.710/100/1000BASE-T:8、SFP拡張ポート:1、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○44×210×130
65,100
54,980
60,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11474745ZLP28160電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ16最小/最大:4.2/12.010/100/1000BASE-T:16、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○44×330×230
93,000
78,980
86,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11474761ZLP28240電源コード、ゴム足、19インチラックマウント金具、ネジ24最小/最大:5.4/17.310/100/1000BASE-T:24、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○44×330×230
114,700
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする