Panasonic(パナソニック)
GA-EMi オールギガL2スイッチ
60℃/ファンレス/認証に対応したEMシリーズ。日本語WEB管理機能も備えています。
付属品
電源コード、ゴム足、壁取付金具、ネジ
接続方式
10/100/1000Mbps
定格入力電圧(V)
AC100 50/60Hz
機能
電源コード抜け防止機能:○
動作環境
温度 0~60℃、湿度 20~80%RH(結露なきこと)
保管環境
温度 -20~70℃、湿度 10~90%RH(結露なきこと)
入力電圧範囲(V)
AC90~132
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
消費電力(W)
インターフェース
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
発熱量(kcal/h)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11474806
ZLP28080H
8
最小/最大:3.0/6.7
10/100/1000BASE-T:8、SFP拡張ポート:1、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
44×210×130
5.8
¥
106,300
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11474788
ZLP28160H
16
最小/最大:4.2/12.0
10/100/1000BASE-T:16、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
44×330×230
10.3
¥
145,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11474797
ZLP28240H
24
最小/最大:5.4/17.3
10/100/1000BASE-T:24、SFP拡張ポート:2、その他:コンソールポート(RJ45)、オートネゴシエーション機能:○、Auto MDI/MDI-X:○、フローコントロール:○
44×330×230
14.9
¥
173,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000