アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ショートグローブ)

アークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ショートグローブ) - アゼアスアークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ショートグローブ) - アゼアスアークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ショートグローブ) - アゼアスアークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ショートグローブ) - アゼアスアークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ショートグローブ) - アゼアスアークフラッシュ防護服 カテゴリー2セット(ショートグローブ) - アゼアス

優れた難燃性能を持ったプロテラ(R)を使用したコート、ズボン、フード、ショートグローブ及びシールドヘルメットキットのセット品です。
耐アーク熱性能値(ATPV値):12.3cal/cm^2

用途アークフラシュ発生時の一瞬の高熱や炎からの防護セット内容コート:AZ ARC 30110 C2コート/ズボン:AZ ARC 30210 C2ズボン/フード:AZ ARC 30610 C2フード/グローブ:AZ ARC 30721 C3Sグローブ/フェイスシールド:AZ ARC 39610 C4フェイスシールド/シールド留め具/ヘルメット/バッグ:AZ ARC 39900バッグ材質生地:プロテラ/シールド:ポリカーボネート規格NFPA70E カテゴリ2内容量1セット
取扱説明書:(0.51MB)
注意
※画像は「39.9cal」の刺繍がされていますが、本製品の実物は「12.3cal」です。
※NFPA70Eで規定された危険度に応じたATPV値を満たした製品を着用してください。
※電気アークによるエネルギー放出(アークフラッシュ)に対する防護に特化した製品ですが、絶対的な安全を保証するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
股下(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11465810AZ ARC 39917 C2SL118775160
152,200
139,800
153,780(税込)
11日以内出荷
返品不可
11465819AZ ARC 39917 C2SLL124775363
152,200
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
11465828AZ ARC 39917 C2S3L130805665
152,200
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする