曜日別特売

E-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチ

E-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチ - アックスブレーンE-MARK 9本組ボールポイント六角棒レンチ - アックスブレーン

耐久性、耐摩耗性に優れた『高トルク S2steel』を採用。
『Diamond HeadTM』により、ねじり強度が約30%アップ、斜め作業時にも強度な締付け作業ができます。
サイズを色で識別できる『ANTI-SLIP』カラーグリップ。強度な締付け作業ができる『EXTRA LONG』タイプ。
先端部マグネット付。収納・携帯に便利な開閉式ホルダー付。

先端形状六角二面幅(mm)1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、8.0、10.0サイズ規格ミリ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1147392161000
5,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする