曜日別特売

クオルテ

クオルテ - ノダ

ワックス不要でお手入れもラクラク。
サニタリーにも対応できる石目調化粧シートフロア。
釘留めによる表面の釘跡が出にくい実形状を採用しています。
床暖房用フロアとして使用できます。
基材の合板は植林木を使用した環境配慮型合板です。

仕様トイレ対応、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐車イス、耐凹みキズ、耐擦りキズ、耐電気カーペット、クラックレス、床暖房対応長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12基材高密度MDF+植林木エコ合板表面化粧シート工法捨て貼り表面仕上げハードコート仕上げ、抗菌処理ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1箱(6枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※濃色系のフロアは、淡色系のフロアより同じ程度のキズでも目立つ場合がありますので、ご了承ください。
※トイレ・サニタリー空間で施工される場合は、必ずかん合部と溝部、および壁際、配管まわりのフロアの木口面にシーリング処理をしてください。
※写真は実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11473826KLTS1-LBライムストーンブラック柄
39,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11473835KLTS1-LGライムストーンペールグレー柄
39,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11473851KLTS1-MPマーブルアッシュピンク柄
39,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
11473860KLTS1-MWマーブルホワイト柄
39,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
57459845KLTS1-MGモルタルライトグレー柄
39,000
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする