曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化がおきにくいIPSパネルを搭載し、広視野角上下左右178°を実現します。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジに対応。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。

仕様●HDR10:NO●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書質量(kg)約3.5使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz To DC 24V/4Aサイズ(inch)27表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)440×614×194コントラスト比4000:1表示色1677万色 sRGB87% / DCI-P3 71%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度16ms入力端子HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式VAブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11473869JN-V27FHD-C65W
オープン
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする