曜日別特売

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 27型/3840×2160/DP×1、HDMI×1、USB Type-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT

27インチのIPSパネルを採用、4K(3840x2160)解像度に対応した液晶モニターです。最大輝度350cd/m2の液晶パネルはsRGB:100%、DCI-P3:95%の広色域に対応し、動画や写真も色鮮やかに美しく表示します。HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。HDCP2.2対応で4K配信動画もお楽しみ頂けます。インターフェイスはHDMI 2.0x1 (60Hz)、DisplayPort 1.2 x1 (60Hz)、USB Type-C x1 (60Hz/最大65W給電)を装備し、様々な機器との接続が可能です。USB-C(最大65W給電)は、対応のPCであればUSB-Cケーブル1本でモニターへの映像出力とノートPCへの給電が可能。さらに、KVM機能に対応。モニターに接続したキーボード、マウスをデスクトップPCやUSB Type-C接続のノートPCで入力を切り替えた際にもそのまま使用可能です。最大130mm(横置時)の範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを搭載し、お好みの高さにモニターを固定できます。さらに、ピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。75x75mmのVESAマウントに対応します。

仕様●HDR10:YES(DP/HDMI/Type-C)●イヤホン出力:YES●プラグアンドプレイ:YES付属品HDMIケーブル、Type-Cケーブル、電源ケーブル、マニュアル、VESA用スペーサー、保証書質量(kg)約5.0サイズ27使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60Hz表面処理非光沢使用湿度範囲10~90%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横398-528/縦627-660×614×190コントラスト比1000:1表示色1677万色 sRGB100% / DCI-P3 95%解像度3840×2160視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度OD:8ms(GtoG)入力端子DP×1/HDMI×1/Type-C×1スピーカー2W×2RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9モニターサイズ27型パネル駆動方式IPS(ADS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)350内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11473887JN-IPS271UHD-C65W-HSP
オープン
37,980
41,778(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする